電源コード式なので、充電式のように電気の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。
用途作業用品工場 作業現場電動工具工場 作業現場油圧工具工場 作業現場往復式のこぎり工場 作業現場ジグソー工場 作業現場電気レシプロソー工場 作業現場電動レシプロソー工場 作業現場電動パイプソー工場 作業現場電気パイプソー、作業工具、大工道具として。切断、リフォーム、リノベーション、太い生木、剪定作業、解体作業、粗大ゴミ、粗大ごみ、大掃除、鉄鋼、鉄工、板金、木工、大工仕事、ホビー、クラフト、工作、工事現場、建築現場、学校、ツール、道具、工具、修理、メンテナンス、工場、作業現場、金属パイプ切断、角材切断、壁の窓抜きに。電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)280電流(A)2.9コード長さ(m)1.5ストローク数(min-1)0から3700セット内容木工・合成樹脂用ブレード(山数8、全長170mm)×1枚、軟鉄・非鉄用ブレード(山数24、全長150mm)×1枚質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×60×125保証期間お買い上げ日より1年内容量1台