電源コード式なので、充電式のように電気の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。
用途電動工具、作業用品、作業工具 、ツールキット、ドリル、ドリルドライバー、ドライバドリル、電動ドライバ、電動ドリルとして。DIY、工場、作業現場、工作、工事現場、電気工事、電設工事、学校、バイク、メンテナンス、整備、現場、日曜大工、リフォーム、リノベーション、引っ越し、組み立て家具、分解、修理、鉄板、木材、金属、穴あけ、穴開け、締付、締め付け、締めつけに。消費電力(W)250電流(A)2.8コード長さ(m)1.5最大トルク(N・m)14回転数(min-1[r.p.m])0~790長さ(mm)185幅(mm)65質量(kg)1350高さ(mm)230電源(V)AC100V(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年内容量1台