さらツヤストレート キャリーブラシアイロン

さらツヤストレート キャリーブラシアイロン - AIVILさらツヤストレート キャリーブラシアイロン - AIVIL

持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。

用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。セット内容取扱説明書、収納ポーチ質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46設定温度(℃)110/130/150/170/190保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40723945IRCB-00-PWAC100V(50/60Hz)130パールホワイト1.8
オープン
6,890
7,579(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする