曜日別特売

長袖ブルゾン 2131-124

長袖ブルゾン 2131-124 - 寅壱

企業の評価も急上昇。
爽快に着こなせる制電ユニフォームの新顔。
軽くソフトな肌触りを両立。
肩・膝にストレッチ性のあるニット生地を切替。
安心のJIS制電規格対応。

機能制電(JIST8118帯電防止)・機能糸ストレッチ・軽量混率(%)ポリエチレン80、綿20仕様脇の動きもスムーズなニット素材・背中にはベンチレーション・ヨーク裏は部分メッシュ・左袖ブランドネーム付ペン差し・ワンポイントの再帰反射ネーム種別長袖ブルゾン内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407310062131-124濃コンS
5,440
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407310152131-124濃コンM
5,440
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407310242131-124濃コンL
5,440
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407310332131-124濃コンLL
5,610
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
407310492131-124濃コン3L
5,780
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
407310582131-124濃コン4L
5,950
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407310672131-124濃コン5L
6,290
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407310762131-124アースグリーンS
6,290
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407310852131-124アースグリーンM
6,290
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407310942131-124アースグリーンL
6,290
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407311032131-124アースグリーンLL
6,460
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407311192131-124アースグリーン3L
6,630
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407311282131-124アースグリーン4L
6,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407311372131-124アースグリーン5L
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407311462131-124シルバーS
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407311552131-124シルバーM
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407311642131-124シルバーL
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407311732131-124シルバーLL
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407311892131-124シルバー3L
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407311982131-124シルバー4L
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
407312072131-124シルバー5L
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする