デニムライダースジャケット 8970-554

デニムライダースジャケット 8970-554 - 寅壱

夏のデニムがカッコよさプラス心地よさ。
接触冷感で涼感を演出。
鉱物練りこみナイロン糸による接触冷感。
ユーズ度感のあるデニム素材。
細部にこだわりのライダーステイスト。
後身頃のスラッシュポケットは大きめサイズ。
作業中に出し入れしやすい。

コン機能軽量・ストレッチ・接触冷感混率(%)綿67・ナイロン32・ポリウレタン1仕様スタンドカラー使用・両サイドポケット・脇アジャスター・左袖ブランドネーム付ペン差し・左胸フラップポケットにラインテープのポイントあり・右胸Wポケット(上側:オレンジファスナーあき・下側:ドット釦あき)・右肩にワンポイントのプリント種別長袖ジャケット色番4内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407319168970-554S
オープン
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
407319258970-554M
オープン
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
407319348970-554L
オープン
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
407319438970-554LL
オープン
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
407319598970-5543L
オープン
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
407319688970-5544L
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
407319778970-5545L
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする