曜日別特売

半袖クルーネックTシャツ 5981-618

半袖クルーネックTシャツ 5981-618 - 寅壱

キュービックカモ柄もオシャレ。
通気性をアップする脇・腕のメッシュ素材もハイセンス。
耐久性に適度なストレッチ性も加味。
汗を素早く吸収・発散し、ムレ感をセーブ。
再帰反射プリント付で視認性もポイント。

機能吸汗速乾・UVカット混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15仕様再帰反射プリント・脇に通気性のいいメッシュ素材を使用内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407341045981-618クロS
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
407341475981-618シルバーS
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
407341835981-618ODS
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
407342085981-618ODL
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
407341135981-618クロM
オープン
取扱い終了
返品不可
407341295981-618クロL
オープン
取扱い終了
返品不可
407341385981-618クロLL
オープン
取扱い終了
返品不可
407341565981-618シルバーM
オープン
取扱い終了
返品不可
407341655981-618シルバーL
オープン
取扱い終了
返品不可
407341745981-618シルバーLL
オープン
取扱い終了
返品不可
407341995981-618ODM
オープン
取扱い終了
返品不可
407342175981-618ODLL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする