大航計器製作所
磁気コンパス サンライト 下部照明式(架台タイプ) Under-Lighting(Binnacle Type)
用途
オートパイロット・高速艇・振動過多の船舶に最適
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40659265
P-150SL
6.4
308×280
【カード径】6
¥
160,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
29日以内出荷
返品不可
40659256
P-130SL
4.5
280×250
【カード径】5
¥
130,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください