大航計器製作所
磁気コンパス サンライト 下部照明式(架台タイプ) Under-Lighting(Binnacle Type)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
40659265
品番
P-150SL
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
用途
オートパイロット・高速艇・振動過多の船舶に最適
質量(kg)
6.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
308×280
寸法(inch)
【カード径】6