TRUSCO
エッジクッションテープ(屋内外用)
こんなお得な商品も!
クッションテープ エッジタイプ 屋内外用
モノタロウ
¥
759
税込
¥
835
(13)
(1件のレビュー)
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途
台車などのバンパーとして。
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
質量(g)
40
長さ(m)
2
取付け方法
貼付タイプ
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48934864
TEC-100BK
1巻
ブラック
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
-
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
48934882
TEC-100GY
1巻
グレー
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
-
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
48934907
TEC-100W
1巻
ホワイト
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
-
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
48934916
TEC-100Y
1巻
イエロー
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
-
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
48934891
TEC-100R
1巻
レッド
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
-
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
48934873
TEC-100GN
1巻
グリーン
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
-
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
48934855
TEC-100B
1巻
ブルー
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
-
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
24890549
TEC-100W
1ケース(10巻)
ホワイト
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
保護用
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24890558
TEC-100Y
1ケース(10巻)
イエロー
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
保護用
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890567
TEC-100B
1ケース(10巻)
ブルー
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
保護用
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890576
TEC-100GN
1ケース(10巻)
グリーン
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
保護用
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890585
TEC-100BK
1ケース(10巻)
ブラック
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
保護用
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890594
TEC-100GY
1ケース(10巻)
グレー
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
保護用
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890610
TEC-100R
1ケース(10巻)
レッド
屋内・屋外
100
2
2
発泡ポリエチレン
ウレタン系
衝撃吸収力、耐候性
保護用
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください