第一計器
IPT一般圧力計(IPT-841A
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじ
R3/8
形状
【ケース外観】AT
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
設置場所
屋内用
適合流体
気体と液体
材質(接液部)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40660708
ATR3/8-100X0~6MPa
0~6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
40660516
ATR3/8-100X0~0.05MPa
0~0.05
オープン
取扱い終了
返品不可
40660525
ATR3/8-100X0~0.06MPa
0~0.06
オープン
取扱い終了
返品不可
40660534
ATR3/8-100X0~0.1MPa
0~0.1
オープン
取扱い終了
返品不可
40660543
ATR3/8-100X0~0.16MPa
0~0.16
オープン
取扱い終了
返品不可
40660559
ATR3/8-100X0~0.2MPa
0~0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
40660568
ATR3/8-100X0~0.25MPa
0~0.25
オープン
取扱い終了
返品不可
40660577
ATR3/8-100X0~0.3MPa
0~0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
40660586
ATR3/8-100X0~0.4MPa
0~0.4
オープン
取扱い終了
返品不可
40660595
ATR3/8-100X0~0.5MPa
0~0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
40660604
ATR3/8-100X0~0.6MPa
0~0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
40660613
ATR3/8-100X0~0.7MPa
0~0.7
オープン
取扱い終了
返品不可
40660629
ATR3/8-100X0~1MPa
0~1
オープン
取扱い終了
返品不可
40660638
ATR3/8-100X0~1.6MPa
0~1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
40660647
ATR3/8-100X0~2MPa
0~2
オープン
取扱い終了
返品不可
40660656
ATR3/8-100X0~2.5MPa
0~2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
40660665
ATR3/8-100X0~3MPa
0~3
オープン
取扱い終了
返品不可
40660674
ATR3/8-100X0~3.5MPa
0~3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
40660683
ATR3/8-100X0~4MPa
0~4
オープン
取扱い終了
返品不可
40660699
ATR3/8-100X0~5MPa
0~5
オープン
取扱い終了
返品不可
40660717
ATR3/8-100X0~7MPa
0~7
オープン
取扱い終了
返品不可
40660726
ATR3/8-100X0~10MPa
0~10
オープン
取扱い終了
返品不可
40660735
ATR3/8-100X0~16MPa
0~16
オープン
取扱い終了
返品不可
40660744
ATR3/8-100X0~20MPa
0~20
オープン
取扱い終了
返品不可
40660753
ATR3/8-100X0~25MPa
0~25
オープン
取扱い終了
返品不可
40660769
ATR3/8-100X0~30MPa
0~30
オープン
取扱い終了
返品不可
40660778
ATR3/8-100X0~35MPa
0~35
オープン
取扱い終了
返品不可
40660787
ATR3/8-100X0~40MPa
0~40
オープン
取扱い終了
返品不可
40660796
ATR3/8-100X0~50MPa
0~50
オープン
取扱い終了
返品不可
40660805
ATR3/8-100X0~60MPa
0~60
オープン
取扱い終了
返品不可
40660814
ATR3/8-100X0~70MPa
0~70
オープン
取扱い終了
返品不可
40660823
ATR3/8-100X0~100MPa
0~100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください