山陽商会(AMENITY COX)
消火栓・防火水そう・消防水利プレート標識
メラミン樹脂に比べ粉体塗装の方が錆びに強く耐久性に優れています。印刷インクも耐候インクを使用しコストパフォーマンスに優れた仕様です
材質
スチール
形状
かまぼこ型
塗装
白粉体塗装
内容量
1枚
注意
※公有地に設置の場合市町村の担当消防署で確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41504585
SB-841
消火栓
400×0.8
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41504594
SB-842
防火水そう
400×0.8
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41504603
SB-851
消火栓
575×0.8
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41504619
SB-852
防火水そう
575×0.8
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41504628
SB-861
消火栓
600×0.8
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41504637
SB-862
防火水そう
600×0.8
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
41504646
SB-871
消防水利
400×0.8
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください