サトーパーツ
端子台 プリント基板用 ML-300
(1件のレビュー)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
取付方式
プリント基板
規格
-
適合規格
-
端子間ピッチ(mm)
10
端子ねじ
M4×8
寸法C(mm)
-
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
PC端子
結線方式
ネジ
色(本体)
B(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39185921
ML-300-2P
2P
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
39185937
ML-300-3P
3P
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください