(4件のレビュー)

すべての汗かく人に。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。
噛んで食べられるタブレットのため、素早く塩分補給ができます。
スポーツドリンク味です。
水100mlにつき1粒で一般的なスポーツドリンクとほぼ同じ塩分濃度になります。
便利な個包装入りでこまめな補給にも!
日本学校保健会推薦用品

用途熱中症対策に。
注意
※塩分の取りすぎにご注意ください。
※塩分の摂取に気をつかわれている方は、成分表をご確認のうえお召し上がりください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※本製品は清涼菓子です。そのまま飲み込まずに噛むもしくはなめてお召し上がりください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
栄養成分
容量
香味
容量(g)
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371010スポーツドリンク味1ケース(650g×6袋)エネルギー:10.3kcal、脂質:0.04g、糖質:2.54g、食塩相当量:0.108g、クエン酸相当量:155mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.54g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり)-スポーツドリンク味約650(1袋あたり)砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2)
オープン
10,980
11,858(税込)
当日出荷
返品不可
77495828スポーツドリンク味1ケース(6袋)エネルギー:10.3kcal、脂質:0.04g、糖質:2.54g、食塩相当量:0.108g、クエン酸相当量:155mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.54g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり)-スポーツドリンク約700砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40662467N18-261袋(700g)(1粒 標準2.8gあたり)エネルギー:10.4kcak、たんぱく質:0g、脂質:0.04g、炭水化物:2.56g、食塩相当:0.107g、カリウム:16.5mg約236粒スポーツドリンク味--
オープン
取扱い終了
返品不可
21238597スポーツドリンク味1袋(650g×1袋)--スポーツドリンク味-砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77495828スポーツドリンク味21371010スポーツドリンク味スポーツドリンク味 塩分チャージタブレッツ BIG カバヤ食品 21371010塩分チャージタブレッツ BIGカバヤ食品1ケース(650g×6袋)
10,980
税込11,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21371010
2023-07-12
用途: 職場の塩分補給に

職場の熱中症対策に昨年から購入しております。
早急に届いたため、助かりました。

対象商品 : 40662467
2022-07-06
用途: 熱中症対策

くちどけが良く手軽に塩分が取れるので作業に良いです。

対象商品 : 40662467
2021-06-18
用途: 倉庫内リフト作業
運輸・通信業

昨年は購入時期が遅く、売り切れていたので塩飴にしたところ、外気温で雨が溶けて食べ辛かったので、早めに購入出来て良かった
味も爽やかで、食感もよく満足しています

対象商品 : 40662467
2019-05-23
用途: 衛生工事、土木工事
大宗建設工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

プラ箱でないタイプは封を開けた後の扱いが難しい。いつも他の熱中飴のカラ箱に詰めている。
モノ自体は問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする