PROMOTE(プロモート)
遠心分離式ミストファン
(1件のレビュー)
全閉モーター採用で防塵、防水性アップ!
らくらく大型キャスター!
用途
暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿
タンク容量(L)
41(満水時約9時間)
消費電力(W)(50/60Hz)
115/120
電源(V)
単相100(50/60Hz)
質量(kg)
24.4
羽根(Φmm)
660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×610×1750
風量(m
3
/min)
216/246
風量調整
3段階
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
51/60
アズワン品番
64-9368-61
首振り
左右90°(選択手動式)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40662704
PM-660MFZ
オープン
¥
76,400
¥
84,040
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません