曜日別特売

PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレス

PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレス - DS(大進)

環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。

用途
作業場や工場などでの暑さ対策に。
仕様
ドレンレス
寸法(mm)
405×430×825(ダクト含まず)
質量(kg)
47
電源(V)
単相100 (50/60Hz)
電源コード(m)
2
使用環境温度(℃)
【冷房】18~55
冷媒
HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675
冷媒封入量(g)
300
定格電流(A)(50/60Hz)
11.2/13.5
冷房能力(kW)
2.5/3.0
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73553990PSC-30ND
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする