PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
カード式音声合成報知器
外形寸法(mm)
266×145×34
最大消費電力(W)
20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)
動作温湿度範囲
-10℃~55℃(湿度85%以下)
メッセージ件数
バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10
設置場所
屋内専用(水・雨がかからないこと)
スピーカー出力(mW)
5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω)
再生可能ファイル形式
MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40667534
FV-511AJ
AC/DC24
¥
167,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40665495
FV-511AM2
AC100~240
¥
171,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る