補修パーツ 反射鏡

補修パーツ 反射鏡 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40667918A41120002-F1反射鏡(1個)SKC・SKC-A(交流 100V AC・200V AC・220V AC仕様)型シリーズ/SKR・SKR-A(交流 100V AC・200V AC・220V AC仕様)型シリーズ
オープン
2,598
2,858(税込)
22日以内出荷
返品不可
40666229A41110003-F1反射鏡 ビス付KJS
オープン
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
40666238A41110006-F1反射鏡(1個)+なべタッピンねじ M3×6mm(2本)RS・RSP型シリーズ/RU・RUP型シリーズ
オープン
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
40666247A41110007-F1反射鏡(1個)/ばね付+バインド小ねじ M3×6mm(2本)HKF-K型シリーズ/HKFM・HKFM-G型シリーズ/SKF-BL・SKF-BR・SKF-K型シリーズ/SKFM・SKFM-G型シリーズ
オープン
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
40666256A41110011-F1反射鏡(1個)RV・RV-A(交流 100V AC・200V AC・220V AC仕様)型シリーズ/SKV・SKV-A(交流 100V AC・200V AC・220V AC仕様)型シリーズ
オープン
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
40667884A41110005-F1反射鏡(1個)RLE型シリーズ
オープン
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
40667893A41110011-F2反射鏡(1個)+バインドタッピンねじ M3×12mm(3本)KP・KP-A型シリーズ
オープン
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
40666213A41100003-F1反射鏡HKM
オープン
取扱い終了
返品不可
40667927A41120003-F1反射鏡(1個)SKC-A(直流 12V DC・24V DC仕様)型シリーズ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする