積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ

積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
種別積層信号灯材質PC型式LR取付方式直付け適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A配線接続方法キャプタイヤ仕様外径(Φmm)70定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3対応NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時光源LED取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m取付方向正方向色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)60±2ボディーカラーオフホワイト音圧感度(dB)90待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]色(グローブ)カラー音量調節可(2段階)
全75種類を絞り込む
段数
消費電力(W)
内容量
75種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
段数
質量(kg)
消費電力(W)
動作種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29211779LR7-102WJNW-R1台DC2410.311.3点灯、点滅無、ブザー無
17,500
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29211788LR7-102WJNW-Y1台DC2410.311.3点灯、点滅無、ブザー無
17,500
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29211797LR7-102WJNW-G1台DC2410.311.3点灯、点滅無、ブザー無
17,500
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
40695997LR7-102WJNW-B1個DC2410.311.3点灯、点滅無、ブザー無
18,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29211806LR7-202WJNW-RY1台DC2420.372.6点灯、点滅無、ブザー無
20,250
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
29211815LR7-202WJNW-RG1台DC2420.372.6点灯、点滅無、ブザー無
20,250
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689873LR7-202WJNW-RC1個DC2420.372.6点灯、点滅無、ブザー無
22,750
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696033LR7-202WJNW-YG1個DC2420.372.6点灯、点滅無、ブザー無
22,750
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696024LR7-202WJNW-GR1個DC2420.372.6点灯、点滅無、ブザー無
22,750
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689864LR7-202WJNW-GY1個DC2420.372.6点灯、点滅無、ブザー無
22,750
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29211824LR7-302WJNW-RYG1台DC2430.4353.9点灯、点滅無、ブザー無
23,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40696067LR7-302WJNW-RYB1個DC2430.4353.9点灯、点滅無、ブザー無
26,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
40690047LR7-302WJNW-RYC1個DC2430.4353.9点灯、点滅無、ブザー無
26,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
40690038LR7-302WJNW-RGY1個DC2430.4353.9点灯、点滅無、ブザー無
26,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
40690029LR7-302WJNW-RCG1個DC2430.4353.9点灯、点滅無、ブザー無
26,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696076LR7-302WJNW-YCG1個DC2430.4353.9点灯、点滅無、ブザー無
26,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
40690013LR7-302WJNW-GRC1個DC2430.4353.9点灯、点滅無、ブザー無
26,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696058LR7-302WJNW-GYR1個DC2430.4353.9点灯、点滅無、ブザー無
26,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689995LR7-302WJNW-GBR1個DC2430.4353.9点灯、点滅無、ブザー無
26,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
40690004LR7-302WJNW-GBY1個DC2430.4353.9点灯、点滅無、ブザー無
26,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29211833LR7-402WJNW-RYGB1台DC2440.55.2点灯、点滅無、ブザー無
25,750
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696173LR7-402WJNW-RYGC1個DC2440.55.2点灯、点滅無、ブザー無
29,500
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696164LR7-402WJNW-RYBG1個DC2440.55.2点灯、点滅無、ブザー無
29,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40690126LR7-402WJNW-RYCG1個DC2440.55.2点灯、点滅無、ブザー無
29,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696155LR7-402WJNW-RGYB1個DC2440.55.2点灯、点滅無、ブザー無
29,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40690117LR7-402WJNW-RGBY1個DC2440.55.2点灯、点滅無、ブザー無
29,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696146LR7-402WJNW-RGCY1個DC2440.55.2点灯、点滅無、ブザー無
29,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40690108LR7-402WJNW-GYRC1個DC2440.55.2点灯、点滅無、ブザー無
29,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696137LR7-402WJNW-GYBR1個DC2440.55.2点灯、点滅無、ブザー無
29,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696128LR7-402WJNW-CBGR1個DC2440.55.2点灯、点滅無、ブザー無
29,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29211849LR7-502WJNW-RYGBC1台DC2450.576.5点灯、点滅無、ブザー無
28,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696207LR7-502WJNW-YGBCR1個DC2450.576.5点灯、点滅無、ブザー無
32,250
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
40690153LR7-502WJNW-GRYCG1個DC2450.576.5点灯、点滅無、ブザー無
32,250
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696198LR7-502WJNW-CBGYR1個DC2450.576.5点灯、点滅無、ブザー無
32,250
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29211867LR7-102WJBW-Y1台DC2410.382.6点灯、点滅有、ブザー有
23,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29211876LR7-102WJBW-G1台DC2410.382.6点灯、点滅有、ブザー有
23,850
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29211885LR7-202WJBW-RY1台DC2420.443.9点灯、点滅有、ブザー有
26,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29211894LR7-202WJBW-RG1台DC2420.443.9点灯、点滅有、ブザー有
26,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
29211903LR7-302WJBW-RYG1台DC2430.5055.2点灯、点滅有、ブザー有
29,350
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29211919LR7-402WJBW-RYGB1台DC2440.576.5点灯、点滅有、ブザー有
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
29211928LR7-502WJBW-RYGBC1台DC2450.6357.8点灯、点滅有、ブザー有
34,850
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
40689794LR7-102WJBW-C1個DC2410.382.6点灯、点滅有、ブザー有
25,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689803LR7-202WJBW-BR1個DC2420.443.9点灯、点滅有、ブザー有
29,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689819LR7-202WJBW-CY1個DC2420.443.9点灯、点滅有、ブザー有
29,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689828LR7-202WJBW-GR1個DC2420.443.9点灯、点滅有、ブザー有
29,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689837LR7-202WJBW-GY1個DC2420.443.9点灯、点滅有、ブザー有
29,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689846LR7-202WJBW-RB1個DC2420.443.9点灯、点滅有、ブザー有
29,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689855LR7-202WJBW-YR1個DC2420.443.9点灯、点滅有、ブザー有
29,100
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689889LR7-302WJBW-BCY1個DC2430.5055.2点灯、点滅有、ブザー有
33,100
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689898LR7-302WJBW-BRG1個DC2430.5055.2点灯、点滅有、ブザー有
33,100
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする