PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ボディユニット
動作種別
点滅無、ブザー無
配線接続方法
キャブタイヤ
外径(Φmm)
40
保護等級
IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所
屋内
使用周囲湿度
90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30~60
取付方向
正方向
色(本体)
オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)
90以下、結露なきこと
内容量
1個
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC100~240(50/60HZ)
DC24
取付
ポール取付+Lアングル
ポール取付+円形ブラケット
ポール取付+可倒ブラケット
直取付け
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
取付
材質
配線方式
適合本体シリーズ名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40696584
LR4-02WJNW
DC24
直取付け
PC
キャブタイヤ
LR4
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
40678357
LR4-02WJNA
DC24
直取付け
ABS、AS
キャブタイヤ
LR4
¥
5,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696557
LR4-02LJNW
DC24
ポール取付+Lアングル
PC
キャブタイヤ
LR4
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40678339
LR4-02LJNA
DC24
ポール取付+Lアングル
ABS、AS
キャブタイヤ
LR4
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696566
LR4-02PJNW
DC24
ポール取付+円形ブラケット
PC
キャブタイヤ
LR4
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
96日以内出荷
返品不可
40678348
LR4-02PJNA
DC24
ポール取付+円形ブラケット
ABS、AS
キャブタイヤ
LR4
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696575
LR4-02QJNW
DC24
ポール取付+可倒ブラケット
PC
キャブタイヤ
LR4
¥
9,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696645
LR4-M2WJNW
AC100~240(50/60HZ)
直取付け
PC
キャブタイヤ
LR4
¥
10,150
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40682487
LR4-M2WJNA
AC100~240(50/60HZ)
直取付け
ABS、AS
キャブタイヤ
LR4
¥
10,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40682469
LR4-M2LJNW
AC100~240(50/60HZ)
ポール取付+Lアングル
PC
キャブタイヤ
LR4
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40696636
LR4-M2PJNW
AC100~240(50/60HZ)
ポール取付+円形ブラケット
PC
キャブタイヤ
LR4
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40682478
LR4-M2PJNA
AC100~240(50/60HZ)
ポール取付+円形ブラケット
ABS、AS
キャブタイヤ
LR4
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る