積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ブザーユニット

積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ブザーユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
適合本体シリーズ名LR5質量(kg)0.050±10%タイプブザー規格UL 508,CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4,EN 61000-6-2)、RoHs指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A外径(Φmm)50使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音No.1 断続音(ピピピ)/ 3378Hz、No.2 連続音(ピー)/ 3378Hz、No.3 高低音(ピポピポ)/ 2016Hz & 3012Hz、No.4 スイープ音(ヒューン)/ 1000Hz-4032Hz(※設定は、DIPスイッチで切替可)使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと音圧(dB/m)85内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31654273LR5-BW
6,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする