曜日別特売

積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット

積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
全18種類を絞り込む
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合本体シリーズ名
付属品
質量(kg)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40682374LR4-E-B-A1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~45
3,000
2,398
2,638(税込)
21日以内出荷
返品不可
40682383LR4-E-BZ-A1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~45
3,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
40682399LR4-E-C-A1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~45
3,000
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
40682408LR4-E-G-A1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~45
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40682417LR4-E-GZ-A1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~45
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40682426LR4-E-R-A1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~45
3,000
2,398
2,638(税込)
21日以内出荷
返品不可
40682435LR4-E-RZ-A1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~45
3,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
40682444LR4-E-Y-A1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~45
3,000
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
40682453LR4-E-YZ-A1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~45
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40692917LR4-E-BZ1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~50
3,500
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
40692935LR4-E-RZ1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~50
3,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
40692944LR4-E-YZ1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~50
3,500
2,398
2,638(税込)
96日以内出荷
返品不可
40696593LR4-E-B1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~50
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40696609LR4-E-G1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~50
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40696618LR4-E-R1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~50
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40696627LR4-E-Y1個LR4Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム0.035-20~50
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
73667965LR4-E-C1台LR4-0.035-20~50
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
40692926LR4-E-GZ1個LR4Oリング 1個(ユニットに装着済) 材質:シリコンゴム0.035(公差±10%)-20~+50
3,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする