信号灯付インターフェースコンバータ PHE

信号灯付インターフェースコンバータ PHE - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)信号灯付インターフェースコンバータ PHE - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
電圧許容範囲(V)AC90~264(ACアダプタ使用時)定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時)使用周囲温度(℃)0℃~+40℃(氷結・結露なきこと)使用周囲湿度20%~85%RH(氷結・結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲20%~85%RH(氷結・結露なきこと)取付場所屋内取付方向正方向保護等級IP20質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず)音圧80dB以上(本体正面1m)インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス)通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし)表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ内容量1個
関連資料:(1.53MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
付属品
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40690205PHE-3FB3N-RYG本体:DC24、USBバスパワー:DC5設置説明書/ゴム足(4個)/減音シートRoHS指令 (EN 50581)/EMC指令(EN 61000-6-4(ClassA),EN 61000-6-2)/FCC Part15 SubpartB Class A,ICES-003 Class A/UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1/KC(KN 61000-6-4,KN 61000-6-2)
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40690214PHE-3FB3-RYG本体:DC24、USBバスパワー:DC5、ACアダプタ:入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC24設置説明書/ゴム足(4個)/減音シート/ACアダプタRoHS指令 (EN 50581)/EMC指令(EN 61000-6-4(ClassA),EN 61000-6-2)/FCC Part15 SubpartB Class A,ICES-003 Class A/UL60950-1 CAN/PSE特定電気用品 (付属ACアダプタのみ、本体はPSE非対象)
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする