PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタ
付属品
六角穴付き止めねじ2個、六角ナット(M17)1個、平座金(Φ17.5×Φ28×t2)1個
質量(kg)
0.28
サイズ
Φ30×82mm
対応機種
LR□-□□□LJ□□/POLE22-□□□□AT
保護等級
IP20(製品取付時)
取付場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40690309
SZP-917U
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る