PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 LRシリーズ用取付変換ブラケット
材質
本体:AL(アルミ)、防水パッキン:CR(クロロプレンゴム)
色
シルバー
保護等級
IP65
取付場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40690336
SZW-960U
フランジ付六角ナット(M4) 3個
0.09(付属品を除く)(公差:±10%)
LME-***W型からLR6-***WJ型
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40690318
SZW-940U
フランジ付六角ナット(M3) 3個
0.04(付属品を除く)(公差:±10%)
LCE-***W型/LCE-***AW型からLR4-***WJ型
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40690327
SZW-950U
フランジ付六角ナット(M3) 3個
0.07(付属品を除く)(公差:±10%)
LE-***W型/LES-***AW型/LU5-02**型からLR5-***WJ型/LR5-***WT型
¥
9,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40690345
SZW-970U
フランジ付六角ナット(M4) 3個
0.12(付属品を除く)(公差:±10%)
LHE-***型/LHE-***A型/LU7型からLR7-***WJ型/LR7-***WT型
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
96日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る