曜日別特売

USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット

USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ブザー音
【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)
【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7
【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)
定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)140(±10%)適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA内容量1個
関連資料:(1.53MB)
注意
※本製品はボディユニットのみです。ライトユニットは別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40696934LR6-USBW
32,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする