LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可内容量1個
全62種類を絞り込む
定格電圧(V)
段数
62種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
段数
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40697494WME-202DFB-RGDC242赤緑0.37146.9
35,900
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697519WME-202D-RGDC242赤緑0.37146.9
26,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
40697363WME-102DFB-GDC2410.28105.7
30,100
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697379WME-102DFB-RDC2410.28105.7
30,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40697388WME-102DFB-YDC2410.28105.7
30,100
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
40697397WME-102D-GDC2410.28105.7
20,800
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697406WME-102D-RDC2410.28105.7
20,800
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
40697415WME-102D-YDC2410.28105.7
20,800
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697424WME-1M2DFB-GAC100~24010.35105.7
35,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697433WME-1M2DFB-RAC100~24010.35105.7
35,900
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
40697449WME-1M2DFB-YAC100~24010.35105.7
35,900
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697458WME-1M2D-GAC100~24010.35105.7
26,600
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
40697467WME-1M2D-RAC100~24010.35105.7
26,600
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
40697476WME-1M2D-YAC100~24010.35105.7
26,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697485WME-202D-BRDC242青赤0.37146.9
26,600
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697503WME-202DFB-RYDC242赤黄0.37146.9
35,900
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
40697528WME-202D-RYDC242赤黄0.37146.9
26,600
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
40697537WME-2M2D-BBAC100~2402青青0.44146.9
35,200
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697546WME-2M2DFB-GRAC100~2402緑赤0.44146.9
41,700
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697555WME-2M2DFB-RBAC100~2402赤青0.44146.9
41,700
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697564WME-2M2DFB-RGAC100~2402赤緑0.44146.9
41,700
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
40697573WME-2M2DFB-RRAC100~2402赤赤0.44146.9
41,700
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697589WME-2M2DFB-RYAC100~2402赤黄0.44146.9
41,700
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697598WME-2M2DFB-YRAC100~2402黄赤0.44146.9
41,700
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697607WME-2M2DFB-YYAC100~2402黄黄0.44146.9
41,700
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697616WME-2M2D-RGAC100~2402赤緑0.44146.9
32,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697625WME-2M2D-RRAC100~2402赤赤0.44146.9
32,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697634WME-2M2D-RYAC100~2402赤黄0.44146.9
32,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697643WME-302DFB-RGYDC243赤緑黄0.46188.1
41,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40697659WME-302DFB-RYGDC243赤黄緑0.46188.1
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40697668WME-302D-RGYDC243赤緑黄0.46188.1
32,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697677WME-302D-RYBDC243赤黄青0.46188.1
32,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697686WME-302D-RYCDC243赤黄白0.46188.1
32,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697695WME-302D-RYGDC243赤黄緑0.46188.1
32,400
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
40697704WME-3M2D-BRYAC100~2403青赤黄0.53188.1
38,200
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697713WME-3M2DFB-RGYAC100~2403赤緑黄0.53188.1
47,500
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697729WME-3M2DFB-RYGAC100~2403赤黄緑0.53188.1
47,500
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697738WME-3M2D-GYRAC100~2403緑黄赤0.53188.1
38,200
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697747WME-3M2D-RGYAC100~2403赤緑黄0.53188.1
38,200
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697756WME-3M2D-RYGAC100~2403赤黄緑0.53188.1
38,200
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697765WME-402DFB-BRYGDC244青赤黄緑0.55229.3
47,500
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697774WME-402DFB-BYGCDC244青黄緑白0.55229.3
47,500
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697783WME-402DFB-GYCRDC244緑黄白赤0.55229.3
47,500
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697799WME-402DFB-RBYGDC244赤青黄緑0.55229.3
47,500
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697808WME-402DFB-RCGBDC244赤白緑青0.55229.3
47,500
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697817WME-402DFB-RYGBDC244赤黄緑青0.55229.3
47,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40697826WME-402DFB-RYGCDC244赤黄緑白0.55229.3
47,500
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697835WME-402D-GYCRDC244緑黄白赤0.55229.3
38,200
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697844WME-402D-RCGBDC244赤白緑青0.55229.3
38,200
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
40697853WME-402D-RYGBDC244赤黄緑青0.55229.3
38,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする