曜日別特売

積層情報表示灯(ネットワーク対応) LA6-POE

積層情報表示灯(ネットワーク対応)  LA6-POE - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯(ネットワーク対応)  LA6-POE - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
段数5消費電力(W)12.9定格電圧(V)DC24動作種別点滅有、ブザー有外径(Φmm)60対応(トランジスタ)NPN/PNP機能拡張機能:PoE対応取付場所屋内通信方式物理層:10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応)、データリンク層:CSMA/CD、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP(S)・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PSNコマンド対応)使用周囲温度(℃)-10~50ブザー音11種類から選択使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと取付方向正方向取付板厚(mm)4以下色(本体)オフホワイト音圧感度(dB)85音量調節可(4段階)内容量1個
関連資料:(1.53MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付方式
保護構造
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40697984LA6-5DSNWB-POE0.78据置きIP20(IEC 60529)[環境条件:正方向取付]IP20
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
40697993LA6-5DTNWB-POE0.63直付けIP65(ブザー有:IP54)IEC 60529IP54
オープン
73,980
81,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする