曜日別特売

ジェルコートF

ジェルコートF - ウエルテック
(18件のレビュー)

じっくり磨けるジェル処方の歯みがき剤。ブラッシング効果を最大限に引き出します。フッ素を950ppm配合し、虫歯予防と進行を抑えます。

医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(90mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40662844-
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40662844
2023-08-24
用途: 子供の歯磨き粉に
美乃サービス業

8歳の子供が歯磨き粉の味や使用感が苦手で探してました。試しにジェル状のこちらを購入しました。 
スッキリで後味が少ないから、嫌がらず使ってくれてます。

対象商品 : 40662844
2023-04-25
用途: 知覚過敏
建設業・工事業

年齢的に歯茎がだいぶ下がっており
歯を磨き過ぎたら知覚過敏になりやすいです。
知覚過敏になったらこれで歯磨きするとしばらくすると自然に治っています。
ただ歯石を落とす能力がないので、違う歯磨きと組み合わせて使っています。

対象商品 : 40662844
2023-06-14
用途: 虫歯予防用

歯科医師お勧めのフッ素コート剤です。寝る前に使うと虫歯予防に効果が感じられます。

対象商品 : 40662844
2023-05-29
用途: 毎日の歯磨きに
農・林・水産業

泡立ちがなく刺激も強くないので気に入っています。
お値段もリーズナブルで良いです。

対象商品 : 40662844
2023-01-10
用途: 健康維持

歯科においてある研磨剤のない代物。定期的購入したいので物があって助かります。歯を大事にするなら。ただたまに研磨剤入りので磨かくか、歯科でメンテナンスしてもらわないといけませんけどね。

対象商品 : 40662844
2022-09-22
用途: 家庭で 歯磨きの時に
サービス業

YouTubeである歯科医さんが系列商品のうがい薬を勧めていたのをみて歯磨き粉もあるとわかり使い始めました。他の販売サイトにも、近所のドラッグストアにも、かかりつけの歯科医院にも売っていますが、こちらの10%オフの日に購入するのが、一番安いようなので、何度も購入しています。
必要以上のミントの刺激がないのとあまり泡立つことがないので、歯科医院で指導されるような、柔らかい力でしっかりと丁寧に歯磨きすることができます。
小さいのに高価と思うかもしれないですが、少しずつしか使わなくてよいので、減り方は遅めです。価格変動がなければ、可能な限り買い続けたいです。

対象商品 : 40662844
2022-09-14
用途: 虫歯、歯周病予防を含めたオーラルケアに
有限会社スタイル教育・研究機関

虫歯、歯周病予防を含めたオーラルケアに最適です マウスウォッシュと併用しています 研磨剤配合無し、フッ素配合有り、歯科医院でも販売されている優良な歯磨きジェル 近くのドラッグストアではいつも欠品しており、こちらで購入でき便利です 価格は少し高めですが、病気の予防と思えば納得できます

対象商品 : 40662844
2021-12-13
用途: 毎日の歯磨き
株式会社惠優医療・福祉・介護関連業

concoolジェルコートFは歯をフッ素コートできるし、洗い上がりもさっぱり。そして、朝起きた時の口の中の息が臭わないのが気に入って昨年から毎日使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする