ポータブル送風機(角度調節付)

ポータブル送風機(角度調節付) - MEIHO(ワキタ)ポータブル送風機(角度調節付) - MEIHO(ワキタ)

モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。ポディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは 操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。軽量ポディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。

用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。電圧(V)100最大風量(m3/min)50Hz:47、60Hz:54質量(kg)9.7口径(Φ)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×395電源コード(m)4.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40718449FS300
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする