バキュームクリーナー(乾湿両用)

バキュームクリーナー(乾湿両用) - MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー(乾湿両用) - MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー(乾湿両用) - MEIHO(ワキタ)

ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。

集塵容量(L)20質量(kg)8電源コード(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525吸水量(L)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40718476MVC201
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする