曜日別特売

洗える巻きウエイト ロコレッチシリーズ NHシリーズ

洗える巻きウエイト ロコレッチシリーズ NHシリーズ - 羽立工業洗える巻きウエイト ロコレッチシリーズ NHシリーズ - 羽立工業

高齢者や力が弱い方向けの軽量ウエイトセットです。手首・足首ともに使えます。取り外して洗うことができるパッド付きです。重さがひと目で分かるグラム表記付きです。

付属品洗えるパッド2枚・トレーニングミニブック材質本体/ポリエステル合成繊維・鉄粉・ナイロン・鉄、洗えるパッド/ポリエステル合成繊維・スチレンブタジエンゴム内容量1組(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ベルト長さ(mm)
質量(g/個)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407459348-6803-13ウエイト部:約240×90約260×38約5008-6803-13
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
407459438-6803-14ウエイト部:約255×95約245×38約10008-6803-14
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
54550747NH3211ウエイト部:約215×85約285×38約2508-6803-12
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする