レーザー距離計 GLM80N

レーザー距離計 GLM80N - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

360°角度センサー搭載のレーザー距離計!充電式リチウムイオンバッテリー内蔵で、乾電池の交換不要!

用途距離測定、傾斜測定に測定範囲(m)0.05~80測定精度(mm)±1.5mm(標準測定時)付属品キャリングバッグ、USBケーブル出力1mW以下(クラス2)光源レーザーダイオード波長(nm)635測定単位0.1mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40700845GLM80N
28,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40700845
2020-07-15
用途: レイアウト変更に伴う事務所内計測
金融・保険業

機能的には非常に使いやすく満足しております。
使用頻度が高くないので、電源について乾電池で使用できるタイプがあればより使いやすいと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする