レーザー距離計 GLM80N

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40700845 品番GLM80N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500

360°角度センサー搭載のレーザー距離計!充電式リチウムイオンバッテリー内蔵で、乾電池の交換不要!

測定範囲(m)0.05〜80 測定精度(mm)±1.5mm(標準測定時) 用途距離測定、傾斜測定に 付属品キャリングバッグ、USBケーブル 出力1mW以下(クラス2) 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 測定単位0.1mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40700845
2020-07-15
用途:
レイアウト変更に伴う事務所内計測
金融・保険業

機能的には非常に使いやすく満足しております。
使用頻度が高くないので、電源について乾電池で使用できるタイプがあればより使いやすいと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする