曜日別特売

CHARMY Magica(チャーミーマジカ) 酵素プラス

CHARMY Magica(チャーミーマジカ) 酵素プラス - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

油汚れが「サラサラ落ちて」、こびりつき汚れはつけおき洗いでラクに落とせる酵素配合の台所洗剤。・洗剤を入れてつけおくと、手ごわいこびりつき汚れも、酵素のチカラで細かく分解するので、軽くこするだけで落とせます。・独自のメカニズムで、油汚れをナノレベルまで分解、洗い始めからすすぎ終わりまで水のように「サラサラ落ちて」手早く洗い上がります。・スポンジの除菌もできます。

タイプ液体シリーズチャーミーマジカ
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40729728-1本(220mL)本体フルーティオレンジ
オープン
取扱い終了
代替品有
40729807-1本(570mL)詰替フルーティオレンジ
オープン
取扱い終了
代替品有
40729737-1本(950mL)詰替フルーティオレンジ
オープン
取扱い終了
40729746-1本(220mL)本体フレッシュグリーンアップル
オープン
取扱い終了
40729755-1本(570mL)詰替フレッシュグリーンアップル
オープン
取扱い終了
40729764-1本(950mL)詰替フレッシュグリーンアップル
オープン
取扱い終了
40729773-1本(220mL)本体フレッシュピンクベリー
オープン
取扱い終了
40729789-1本(570mL)詰替フレッシュピンクベリー
オープン
取扱い終了
40729798-1本(950mL)詰替フレッシュピンクベリー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40729728-61627459-- チャーミー マジカ 酵素+ オレンジの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 61627459チャーミー マジカ 酵素+ オレンジの香り 食器用洗剤 CHARMY MagicaLION(ライオン)1個(220mL)
129
税込142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40729807-61627434-- チャーミー マジカ 酵素+ オレンジの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 61627434チャーミー マジカ 酵素+ オレンジの香り 食器用洗剤 CHARMY MagicaLION(ライオン)1個(530mL)
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40729789
2021-02-22
用途: 食器等の洗浄
株式会社流機エンジニアリング

以前この洗剤を頂き、詰め替えを購入しました、結構さらさらして泡切れもよいです。においもよい香りです

対象商品 : 40729798
2020-04-11
用途: 食器洗い

汚れ落ちが良くすすぎも早い。大ボトルでコスパも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする