曜日別特売

センターイン コンパクト1/2

センターイン コンパクト1/2 - ユニ・チャームセンターイン コンパクト1/2 - ユニ・チャーム

普通のナプキンの1/2※サイズで持ち歩きにベスト♪●コンパクトサイズ:1/2※のコンパクトサイズのスリムナプキンが折りたたまれて、持ち運びに便利。コンパクトなのに開くと安心の大きさ。●デザイン個別ラップ:ナプキンに見えないデザイン個別ラップで、生理の時でもHappy気分。●肌セレブシート:ふっくらと肌にやさしい質感の肌セレブシートを採用。身体のカタチに合わせてフィットする独自構造で、スキマを作らず経血をたっぷり吸収するから、スリムでも安心。●多い昼~ふつうの日用羽つき21.5cm 特に多い昼用羽つき24.5cm。<以下注釈>※当社製品比。医薬部外品

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品香り天然の香りリラックスサボン
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40729195-1箱(22枚)多い昼~ふつうの日用64-1217-31
オープン
399
439(税込)
当日出荷
40729204-1箱(16枚)特に多い昼用64-1217-30
オープン
取扱い終了
返品不可
40729238-1箱(12枚)多い夜用64-1224-23
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする