水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。
付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。
市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。
微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。
豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。
軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に
窓の結露取りに。
セット内容ホース
延長パイプ
微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップ
ノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ
収納ポケット
定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)約200集塵容量(L)乾7、湿5電源コード(m)約2.3付属品スパイラルホース、延長パイプ(3個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(4個×1セット)、収納ポケット(ねじ4本付×1セット)消費電力(W)最大:約1200本体寸法(mm)約300×470×420定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約5絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)約1.93定格時間(分)30運転音(dB)約80真空度(kPa)最大約17内容量1台