曜日別特売

ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L

ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L - パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30L - パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30L - パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30L - パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30L - パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30L - パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30L - パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30L - パオック
(1件のレビュー)

水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。
環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。
大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。
7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。
満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。
微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。
豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。
サビに強いステンレスタンクです。
ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。

用途
ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に
窓の結露取りに。
セット内容
ホース
延長パイプ
微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップ
ノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ
定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)集塵容量(L)乾21、湿13電源コード(m)7付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(大2個、小2個、ねじ4本)×1セット消費電力(W)最大:強1100/弱500本体寸法(mm)約370×410×620定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)本体質量(kg)約8.5絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30運転音(dB)78(弱)/85(強)真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)内容量1台
取扱説明書:(1.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40710636VCS-30RP
35,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40710636
2022-06-04
用途: 家の掃除用として
エレテクス株式会社建設業・工事業

吸引力は凄いです。
掃除したの所は綺麗になります。すっきりです。
機能も両用ですので買ってよかったです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする