パオック
電気のこぎり用替刃 PC 塩ビ
(1件のレビュー)
日本製の確かな切れ味です。
刃先ブレ防止形状です。
刃先衝撃焼入処理です。
用途
電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃
塩ビパイプ、竹の切断に。
刃長(mm)
210
適合機種
EAS-250
刃数(p)
1.5
板厚(mm)
0.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40710986
EAS-P21
¥2,000
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください