Power sonic
糸ノコ盤用ブレード A
糸ノコ盤用のブレードです。
用途
糸ノコ盤用のブレードとして。
適合機種
VS-400
刃数(p)
18
ストローク数(min
-1
)
400-600
ブレードサイズ(mm)
幅1.8×刃厚0.25×取付長さ127
内容量
1パック(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40710995
No.424FP
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください