パオック
切断機用切断砥石
切断機用切断砥石です。
用途
切断機用切断砥石として。
砥石寸法(Φmm)外径
160
粒度
#46
砥石寸法(Φmm)穴径
20.1
砥石寸法(mm)厚さ
1.6
適合機種
CS-160PA
回転速度(min
-1
[r.p.m])
8800
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40711074
CS-160G
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください