東レ・デュポン
カプトン ENタイプ PIフィルム ロール
カプトンは、-269度の極低温領域から+400度の高温領域まで、広い範囲にわたって、優れた機械的・電気的・化学的特性を発揮します。
テープ幅(mm)
508
テープ長さ(m)
20
絶縁破壊電圧(kV)
2.1
引張強度(MPa)
335
熱伝導率(W/mk)
0.18
引張伸度(%)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヤング率(GPa)
5
熱抵抗値(℃/W)
0.28
内容量
1本
注意
※納入長±10%とする
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40713463
20EN(7.5μ) 508×20m
508
20
5
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40713479
30EN(5μ) 508×20m
508
20
7.5
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650