曜日別特売

補修タガネ

補修タガネ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)

刃は合金鋼を使用し非常に優れた耐久性と強度を持っております。グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。また落下防止コード取付け孔付ですので安全で紛失しにくくなっています。
目地取りタイプは刃先を薄くし角度を付け、目地を取るのに最適な形状です。
ヒラタイプは従来品よりも刃先を薄くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。
チスタイプは従来品よりも刃先を細くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。

用途
目地取りタイプ、ヒラタイプ、チスタイプ
欠けたタイルを少しずつ割ったり、タイルと下地の隙間に入れてハガス作業に
目地取りタイプ、ヒラタイプ
タイルをはがした後の下地を均す作業に
目地取りタイプ
ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた際の、目地を取り除く作業に
ヒラタイプ、チスタイプ
内装用タイルの目地を取り除いたり、モルタルのひび割れ補修に
チスタイプ
薄鉄板のケガキ・穴あけ・ポンチングに
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40714705#11031チスタイプ10×220
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
40714714#11032ヒラタイプ12×220
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする