ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付

ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付 - LAMP(スガツネ工業)

ソフトクローズ機能付です。
手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。

用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1042寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-27投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128内容量1個
注意
縦使い専用です。
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40717916AZ-GD180-HL
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする