KUNY'S
ツールバケット
持ち運びしやすい皮ハンドルとテープを吊るす事が出来るチェーンが付いています。
質量(kg)
2.0385
材質(本体)
トップグレインレザー
寸法(幅W×高さH)(mm)
203×381
外寸法・幅(mm)
203
外寸法・高さ(mm)
381
内容量
1個
注意
※工具類は付属しません。
※クニーズ社の皮革製品は全て天然の素材を使用しております。そのため、皮革市場の状況により予告なく皮革の色・仕上げ等変更する場合がございますので、お買い求めの際はあらかじめ実際の商品をご確認下さいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40717986
EL-740
¥
74,230
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください