小型で若干湾曲しているパネルにも取り付けでき、パイロットランプまで内臓しているので電装品の作動状態の確認がしやすいのがとても良い。
注意点は、はんだ付けの熱に弱いのでハーネス接続には端子幅約4.8mm対応の187型平型メス端子を使って接続いた方が良いと思います。
ホームセンターやカー用品店などで販売している端子幅6mmの250型平型端子では、端子幅が大き過ぎるので適合せず、汎用性に欠けるのが難点か。
薄物パネルには施工性に優れ取付し易い形状です。
シンプルな機能なので問題無いと思いますが、耐久性は如何でしょうか?
車両にフォグランプを付けたのでスイッチにしました。
色も綺麗で社内より点灯の確認が出来るので便利です。
ドレスアップの流れるウインカーのON/OFFに
サイズも性能も 申し分なく とても良いです。
いつも 使っています とても重宝しています
LEDの色も良く トラブルもないです。
もう少し 小さめのサイズがあると いいですね。