ウォーターミルズ
WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN
ドリル・面取り・V溝入れ
微粒子超硬+TiAlNコーティング
寸法L(mm)
39
材質
超硬
全長(mm)
39
シャンク径(Φmm)
3
寸法D(mm)
3
表面処理
TiAlNコート
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法T(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40727025
WMMFX05S3L39
1
0.5
1
0.05
64-8772-63
¥
9,160
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40727034
WMMFX10S3L39
2
1
2
0.1
64-8772-65
¥
8,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40727043
WMMFX15S3L39
3
1.5
3
0.15
64-8772-81
¥
8,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40727059
WMMFX20S3L39
4
2
4
0.2
64-8772-82
¥
8,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40727068
WMMFX25S3L39
5
2.5
5
0.25
64-8772-83
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください