AndroidとiOSの両方に対応し、さまざまなサイズのスマートフォンやタブレットに着脱可能なバーコードリーダーです。
簡単取り付け、取り外しができます。また吸盤でしっかり固定できるので、
落下などの心配もいりません。
手に馴染むデザイン、左右サイドボタン、タッチセンサーでバーコードを読み取ります。
業務に必要な情報のキーボードでの入力もボタン一つでソフトウェアキーボードは呼び出し可能です。
使用温度範囲(℃)0~50適合規格(国際)Bluetooth Ver2.1準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.4×127×35.2連続使用時間約10000スキャン光源赤色LED通信方式スペクトラム拡散方式(周波数ホッピング方式)波長(nm)625±10コード(読取)一次元:Codebar(NW-7)、CODE39、EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、ISSN、ISBN、Interleaved 2of5(ITF)、Industrial 2of5、CODE93、CODE128、GS1-128、GS1-DataBar、二次元:QR Code、Micro QR Code、PDF417、DataMatrix使用湿度範囲5~95%RH(ただし結露なきこと)キー数3(タッチセンサー、右ボタン、左ボタン)ブザー音読み取り時、各種エラー時に鳴動送信出力Class1充電器機能あり(温度保護機能あり)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲5~95%RH(ただし結露なきこと)充電時間(時間)4~5LED緑/赤/橙(読み取り表示、充電表示など)時計機能年(4桁)月日時分秒アンテナ本体に内蔵使用条件(照度)自然光100000Lxまで耐久性(耐落下強度試験値)1.1m/コンクリートに6面各6回落下各種認証CE、FCC、TELEC周波数(GHz)(無線)2.4プロファイルHID、SPP通信距離(m)最大10USBタイプMicro-B(充電専用)内容量1個