iDC9277LB スマートフォン着脱式バーコードリーダー ウェルキャット 40727086 iDC9277LB スマートフォン着脱式バーコードリーダー ウェルキャット 40727086 iDC9277LB スマートフォン着脱式バーコードリーダー ウェルキャット 40727086

スマートフォン着脱式バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40727086 品番iDC9277LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AndroidとiOSの両方に対応し、さまざまなサイズのスマートフォンやタブレットに着脱可能なバーコードリーダーです。
簡単取り付け、取り外しができます。また吸盤でしっかり固定できるので、
落下などの心配もいりません。
手に馴染むデザイン、左右サイドボタン、タッチセンサーでバーコードを読み取ります。
業務に必要な情報のキーボードでの入力もボタン一つでソフトウェアキーボードは呼び出し可能です。

商品タイプスマートフォン装着型 電源リチウムイオン二次電池 質量(g)88 分解能(mm)0.127 使用温度範囲(℃)0〜50 適合規格(国際)Bluetooth Ver2.1準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.4×127×35.2 連続使用時間約10000スキャン 光源赤色LED 通信方式スペクトラム拡散方式(周波数ホッピング方式) 波長(nm)625±10 コード(読取)一次元:Codebar(NW-7)、CODE39、EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、ISSN、ISBN、Interleaved 2of5(ITF)、Industrial 2of5、CODE93、CODE128、GS1-128、GS1-DataBar、二次元:QR Code、Micro QR Code、PDF417、DataMatrix 使用湿度範囲5〜95%RH(ただし結露なきこと) キー数3(タッチセンサー、右ボタン、左ボタン) ブザー音読み取り時、各種エラー時に鳴動 送信出力Class1 充電器機能あり(温度保護機能あり) 保存温度範囲(℃)-10〜60 保存湿度範囲5〜95%RH(ただし結露なきこと) 充電時間(時間)4〜5 LED緑/赤/橙(読み取り表示、充電表示など) 時計機能年(4桁)月日時分秒 アンテナ本体に内蔵 使用条件(照度)自然光100000Lxまで 耐久性(耐落下強度試験値)1.1m/コンクリートに6面各6回落下 各種認証CE、FCC、TELEC 周波数(GHz)(無線)2.4 プロファイルHID、SPP 通信距離(m)最大10 USBタイプMicro-B(充電専用)
注意
※リチウムイオン電池は深い充放電を繰り返すと、劣化による容量低下で寿命となることがあります。
※プロファイルのSPPはAndroidのみ対応です。
※安定した通信の為には、本製品と通信相手の間に障害物がない状態で、2m以内での使用を推奨します。
※連続使用時間は、0.4秒待機、1回バーコード読取り、1回Bluetooth送信、LED ON、ブザーON繰り返した条件での実力値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする