刷毛

刷毛 - ダイワ

多様塗刷毛

用途水性用形状筋違種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途水性用毛色白色内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40727996NMT-7070
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
40727978NMT-3030
取扱い終了
返品不可
40727987NMT-5050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする