ダイワ
ニス用刷毛
ニス用刷毛
用途
油性用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
芦毛
主な用途
油性用、ニス用
毛色
白色
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刷毛幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40728057
KA-30
1箱(6本)
30
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40728066
KA-50
1箱(6本)
50
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40728075
KA-70
1箱(6本)
70
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40728084
KA-95
1箱(3本)
95
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください